曜日別特売
- プレセット形トルクレンチ 数字表示式 モノタロウ 62460039

- プレセット形トルクレンチ 数字表示式 モノタロウ 62460039
- プレセット形トルクレンチ 数字表示式 モノタロウ 62460039
- プレセット形トルクレンチ 数字表示式 モノタロウ 62460039
- プレセット形トルクレンチ 数字表示式 モノタロウ 62460039
- プレセット形トルクレンチ 数字表示式 モノタロウ 62460039
モノタロウ

プレセット形トルクレンチ 数字表示式

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)20~100
全長(mm)400
内容量1本注文コード62460039品番-
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

設定したトルクに達するとトルクが作動し、「カチッ」としたクリック音で締め付け完了が分かります。
ボルトやナットの締め付け作業ができ、デジタル数字により、簡単にトルクを設定する事ができます。
ロック機構付きなので、トルクを誤って変えてしまうこともありません。

用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数48全長(mm)400質量(g)850種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)20~100主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.5負荷方向
取扱説明書:(1.3MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※トルク設定は右回転のみ。
※ねじの締め付け以外には使用しないでください。
※パイプなどでハンドル部を長くして使用しないでください。トルクレンチが損傷するおそれがあります。
※ねじを締め付けすぎると破損につながります。
※50(N・m)以下の低トルクでご使用になる際はクリック音が微音になる場合があります。
※トルクレンチをゆっくり操作する事で規定トルクに達した震度を手で感じる事が出来ます。
※トルクレンチが損傷する可能性がありますので必要なトルクに達したら締め付け動作を止めてください。※付属している書類は校正証明書ではなく、出荷前のトルク検査のレポートととなり、公的な証明書ではございません。
※モノタロウブランド商品は、弊社では校正のサービス及び校正書の発行はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする