形状DIP4
電流(A)【出力側】パルスオン電流:1.5
接点構成1a
温度(℃)はんだ付け温度条件:260
負荷電圧(V)【出力側】60(ピークAC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)入出力間容量:最小1000、標準108
使用周囲温度(℃)-40〜+85(氷結・結露のないこと)
動作時間(ms)標準1、最大3
復帰時間(ms)標準0.2、最大1
連続負荷電流(mA)【出力側】500(ピークAC/DC)
出力オン抵抗(Ω)【出力側】標準0.6、最大2
漏れ電流(μA)【出力側】開路時:最大1
保管温度(℃)-55〜+125(氷結・結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)入出力間:5000
電流低減率(mA/℃)【入力側】直流順電流:-0.3(Ta≧25℃)、【出力側】オン電流:-5(Ta≧25℃)
容量(pF)入出力間:0.8、【入力側】端子間:50、【出力側】端子間:130
順電圧(V)【入力側】LED:最小1.1、標準1.27、最大1.4
順電流(mA)【入力側】LED:30、トリガLED:標準0.6/最小3、復帰LED:最小0.1
医薬品医療機器等法医薬部外品
最大逆電圧(V)【入力側】LED:5
接合部温度(℃)【入力側】125、【出力側】125
逆電流(μA)【入力側】最大10