11HA02SS03SU 消火/消防用ホース格納箱【900x600x270底板ステンレス型】スチール(鉄)製 本田工業 62460914

11HA02SS03SU 消火/消防用ホース格納箱【900x600x270底板ステンレス型】スチール(鉄)製 本田工業 62460914
11HA02SS03SU 消火/消防用ホース格納箱【900x600x270底板ステンレス型】スチール(鉄)製 本田工業 62460914
11HA02SS03SU 消火/消防用ホース格納箱【900x600x270底板ステンレス型】スチール(鉄)製 本田工業 62460914
11HA02SS03SU 消火/消防用ホース格納箱【900x600x270底板ステンレス型】スチール(鉄)製 本田工業 62460914

消火/消防用ホース格納箱【900x600x270底板ステンレス型】スチール(鉄)製

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
種別コンクリート脚付
内容量1台注文コード62460914品番11HA02SS03SU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-2底板ステンレス型】です。
本体底部をステンレス製にすることで錆びやすい底面部の補強とコストパフォーマンスに優れたものとなっております。
エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。

材質鉄製/底ステンレス製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(900+200)×600×270厚さt(mm)1.2種別コンクリート脚付
注意
※こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。
※配達日時の指定および土日祝配達はできません。
※架台付きはアングル架台・コンクリート架台等あり、ご注文の場合は別々の梱包で発送いたします。
※設置・組立はお客様にてご対応をお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,700/税込6,270
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする