画像準備中

ベンチデスク

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 天板:ブラック/本体:ブラック 色(天板)ブラック 注文コード62461589 品番MFH1012R-BBT
参考基準価格(税別)¥151,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は材質・色など932種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。

トラスコ品番541-8332 材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 天板:ブラック/本体:ブラック 高さ(mm)1000 奥行(mm)1200 間口(mm)1000 色(天板)ブラック グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,300 / 税込 ¥8,030
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする