※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62462769 品番 SH-310HP
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。
さびに強いオールステンレス製です。
インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。
折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。
ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。

用途手動用ソケットの整理・保管に。 トラスコ品番864-2851 材質ステンレス(オーステナイト系) 全長(mm)250 差込角(mm)9.5 収納数10個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする