※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
スーパーアロイシャックル TBS バウ形・ねじ込みタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62462796
品番
TBS-20T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
強力・軽量を最大限に取り入れた高品質シャックルです。
用途
荷役作業・多目的連結金具として。
トラスコ品番
851-6537
材質
特殊合金鋼
タイプ
バウ形・ねじ込みタイプ
寸法L(mm)
190
基本使用荷重(t)
20
寸法t(mm)
36
寸法D(mm)
90
寸法B(mm)
54
寸法d1(mm)
42
寸法d3(mm)
42
寸法B1(mm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。