G-5005-13-5L カーゴパンツ”G-CARGO” スタイリッシュ コーコス信岡 62462848

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-5005-13-5L カーゴパンツ”G-CARGO” スタイリッシュ コーコス信岡 62462848
G-5005-13-5L カーゴパンツ”G-CARGO” スタイリッシュ コーコス信岡 62462848
G-5005-13-5L カーゴパンツ”G-CARGO” スタイリッシュ コーコス信岡 62462848
G-5005-13-5L カーゴパンツ”G-CARGO” スタイリッシュ コーコス信岡 62462848
G-5005-13-5L カーゴパンツ”G-CARGO” スタイリッシュ コーコス信岡 62462848
G-5005-13-5L カーゴパンツ”G-CARGO” スタイリッシュ コーコス信岡 62462848
G-5005-13-5L カーゴパンツ”G-CARGO” スタイリッシュ コーコス信岡 62462848

カーゴパンツ”G-CARGO” スタイリッシュ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)100
腰廻り(cm)103
サイズ5L
内容量1着注文コード62462848品番G-5005-13-5L
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

幅広いシーンで「魅せる」マストアイテムです。
ストレッチ生地により、抜群の伸縮性・フィット感・動きやすさです。
腰周りはややゆったりとしつつ、ボトムを引き締めてラインをきれいに見せます。

用途カジュアルに、作業用に。トラスコ品番102-7119種別カーゴパンツブラックサイズ5L適合ベルト幅(mm)50混率(%)綿97・ポリウレタン3股下(cm)83ウエスト(cm)100機能ストレッチ、伸縮性腰廻り(cm)103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする