iPhone12/12ProVANILLAPACKmimiGLASS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62462899 品番5748IP061HB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

本製品は、傷に強いガラス製の背面パネルと、耐衝撃性のあるTPUフレームを一体化したハイブリッドケースです。
ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。

対応機種iPhone12/12 Pro タイプケース型 ベージュ 特性ストラップホール付・耐衝撃 材質ガラス、TPU 質量(g)38
注意
※本製品はガラスを使用しておりますので、脱着の際はガラスに負荷をかけないよう慎重に行ってください。
※ワイヤレス充電は可能ですが、MagSafeアクセサリの固定には対応していません。
※ラウンド部分まで保護する形状の液晶ガラスまたはフィルムと併用した場合、干渉し、ガラス・フィルムの剥がれ・浮きの原因となる場合があります。3D曲面対応ガラス・フィルムをご使用の際はご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする