曜日別特売
G-8005-14-6L カーゴパンツ”G-CARGO” ワイルド コーコス信岡 62462918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-8005-14-6L カーゴパンツ”G-CARGO” ワイルド コーコス信岡 62462918
G-8005-14-6L カーゴパンツ”G-CARGO” ワイルド コーコス信岡 62462918
G-8005-14-6L カーゴパンツ”G-CARGO” ワイルド コーコス信岡 62462918
G-8005-14-6L カーゴパンツ”G-CARGO” ワイルド コーコス信岡 62462918
G-8005-14-6L カーゴパンツ”G-CARGO” ワイルド コーコス信岡 62462918
G-8005-14-6L カーゴパンツ”G-CARGO” ワイルド コーコス信岡 62462918
G-8005-14-6L カーゴパンツ”G-CARGO” ワイルド コーコス信岡 62462918

カーゴパンツ”G-CARGO” ワイルド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サンド
ウエスト(cm)110
腰廻り(cm)113
サイズ6L
内容量1着注文コード62462918品番G-8005-14-6L
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

ライダースパンツとG-CARGOのこだわりのタイトシルエットを融合させた、全く新しいワークカーゴの形です。
大き目のサイドポケットや膝の蛇腹プリーツなど、ワイルドなスタイルに動きやすい機能性をプラスしています。

用途カジュアルに、作業用に。トラスコ品番102-7247種別カーゴパンツサンドサイズ6L適合ベルト幅(mm)50混率(%)綿97・ポリウレタン3股下(cm)83ウエスト(cm)110腰廻り(cm)113
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする