ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
クッション プレート式 自在SP付 エラストマー車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62463207
品番
935L-1L75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。
コンパクトサイズのクッションキャスターです。
ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
トラスコ品番
252-2551
材質(車輪)
エラストマー、PPホイール
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価クロム化成処理
取付座A×B(mm)
70×42
ストッパー
あり
取付高H(mm)
108〜102
取付ピッチY(mm)
28
取付穴径P(mm)
6.5
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
基準荷重N(kgf)
80(8.16)
取付ピッチX(mm)
56
車輪タイプ
単輪