ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
クッション 静シリーズ プレート式 自在SP付 エラストマー車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62463234
品番
935BBL-1LZ75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。
コンパクトサイズのクッションキャスターです。
ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
トラスコ品番
252-2760
材質(車輪)
エラストマー、PPホイール
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価クロム化成処理
取付座A×B(mm)
70×42
ストッパー
あり
取付高H(mm)
108〜102
取付ピッチY(mm)
28
取付穴径P(mm)
6.5
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
基準荷重N(kgf)
80(8.16)
取付ピッチX(mm)
56
車輪タイプ
単輪