クッション 静シリーズ プレート式 自在SP付 エラストマー車

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62463259 品番 935BBL-3LZ75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。
コンパクトサイズのクッションキャスターです。
ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。

トラスコ品番252-2758 材質(車輪)エラストマー、PPホイール タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 取付座A×B(mm)70×42 ストッパーあり 取付高H(mm)108〜102 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 基準荷重N(kgf)200(20.4) 取付ピッチX(mm)56 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする