※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C12405100160115001 寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62464029 C12405100160115001 寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62464029 C12405100160115001 寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62464029

寸切(平先) ユニクロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62464029 品番 C12405100160115001
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

頭がなく全長がネジ部のボルトです。
現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。
「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。

トラスコ品番376-6761 材質SNB(SNB7等) 長さ(mm)115 ねじピッチ(mm)2 ねじ径M16 表面処理ユニクロメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする