※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の ボルト
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の 寸切りボルト
寸切(平先) ユニクロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62464275
品番
C12405100200160001
参考基準価格(税別)
¥1,267
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
頭がなく全長がネジ部のボルトです。
現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。
「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
トラスコ品番
377-9449
材質
SNB(SNB7等)
長さ(mm)
160
ねじピッチ(mm)
2.5
ねじ径
M20
表面処理
ユニクロメッキ