大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 繊維スリング
大洋製器工業の エンドレスタイプ
インカラウンドスリング JIS HE形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62464817
品番
INKJHE-2X1.5
参考基準価格(税別)
¥9,930
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。
吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途
一般玉掛け作業用ラウンドスリング
トラスコ品番
382-8731
材質
芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
色
表面布:緑
全長(m)
1.5
寸法(幅W×厚さ)(mm)
(本体)60×12
JIS規格
JIS B 8811
最大使用荷重(t)
2
材質(表面)
ナイロン
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。