インカラウンドスリング JIS HE形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62465036 品番 INKJHE-5X1.5
参考基準価格(税別)¥17,022 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。
吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。

用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング トラスコ品番382-5602 材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 表面布:赤 全長(m)1.5 寸法(幅W×厚さ)(mm)(本体)90×20 JIS規格JIS B 8811 最大使用荷重(t)5 材質(表面)ナイロン
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする