INKJHN-5X1 インカラウンドスリング JIS HN形 大洋製器工業 62465630

INKJHN-5X1 インカラウンドスリング JIS HN形 大洋製器工業 62465630
INKJHN-5X1 インカラウンドスリング JIS HN形 大洋製器工業 62465630
INKJHN-5X1 インカラウンドスリング JIS HN形 大洋製器工業 62465630

インカラウンドスリング JIS HN形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は全長・色など63種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
全長(m)
1
色
表面布:赤
注文コード
62465630
品番
INKJHN-5X1
参考基準価格(税別)¥12,482販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。
吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。

用途
一般玉掛け作業用ラウンドスリング
トラスコ品番
382-8712
厚さ(mm)
10
色
表面布:赤
ベルト幅(mm)
80
種別
エンドレス形
材質
芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
規格
JIS B 8811
使用荷重(t)
5
全長(m)
1
JIS規格
JIS B 8811
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする