※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C101050C0050035000 寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62467364 C101050C0050035000 寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62467364 C101050C0050035000 寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62467364

寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 62467364 品番 C101050C0050035000
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

頭がなく全長がネジ部のボルトです。
現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。
「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。

トラスコ品番376-5372 材質黄銅 長さ(mm)35 ねじ径M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする