代表画像

C10205000080360000 寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62467635 C10205000080360000 寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62467635 C10205000080360000 寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62467635

寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62467635 品番 C10205000080360000
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

頭がなく全長がネジ部のボルトです。
現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。
「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。

トラスコ品番376-5082 材質鉄(または標準) 長さ(mm)360 ねじ径M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする