タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
フックハンガー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62468265
品番
32785
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
商品を掛けてスッキリと効率よく陳列できます。
角バーに取付可能な一般的なフックです。
仕様
●フック寸法 径×長さ(mm):6×200●最大積載量(kg/本):2
トラスコ品番
101-9661
材質
スチール製クロームメッキ
奥行(mm)
200
間口(mm)
6
最大積載量(kg/台)
2
注意
※角バー用のフックです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません