フックハンガー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62468369 品番 38244
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

商品を掛けてスッキリと効率よく陳列できます。
角バーに取付可能な一般的なフックです。

仕様●フック寸法 径×長さ(mm):6×400●最大積載量(kg/本):1 トラスコ品番101-9664 材質スチール製クロームメッキ 奥行(mm)400 間口(mm)6 最大積載量(kg/台)1
注意
※角バー用のフックです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする