三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
アルミローラーコンベヤ MA22型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62468850
品番
MA22-400530
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
トラスコ品番
858-3780
材質
フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
ピッチ(mm)
50
ローラー幅(mm)
400
ローラー耐荷重(kg/本)
10
用途
サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送
材質(本体)
アルミ
タイプ
ストレート
機長(mm)
3000
肉厚(mm)
1.5
ピッチP(mm)
50
ローラー径(Φmm)
22.9
フレーム許容荷重(kg)
25
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません