MA22-500530 アルミローラーコンベヤ MA22型 三鈴工機 62468868 MA22-500530 アルミローラーコンベヤ MA22型 三鈴工機 62468868

アルミローラーコンベヤ MA22型

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62468868 品番 MA22-500530
参考基準価格(税別)¥86,600 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。

トラスコ品番858-3790 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 ピッチ(mm)50 ローラー幅(mm)500 ローラー耐荷重(kg/本)7 用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送 材質(本体)アルミ タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.5 ピッチP(mm)50 ローラー径(Φmm)22.9 フレーム許容荷重(kg)25
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする