※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRN38-240530 樹脂ローラーコンベヤ MRN38型 三鈴工機 62469297 MRN38-240530 樹脂ローラーコンベヤ MRN38型 三鈴工機 62469297

樹脂ローラーコンベヤ MRN38型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62469297 品番 MRN38-240530
参考基準価格(税別)¥92,100 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)

用途
サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
屋外での農作業用
製函機、梱包機、結束機の前後
軽トラックへの積み降ろし
トラスコ品番858-3939 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール タイプストレート ピッチ(mm)50 ローラー幅(mm)245 機長(mm)3000 肉厚(mm)2.6 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー径(Φmm)38 ローラー耐荷重(kg/本)10 フレーム許容荷重(kg)25
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする