三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS38型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62469595
品番
MSS38-501030
参考基準価格(税別)
¥56,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ローラーをワンタッチで取り外すことができます。
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。
ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途
ピット内コンベヤ
床置コンベヤ
製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
仕様
フレーム許容荷重(N):40
トラスコ品番
858-3291
タイプ
ストレート
ピッチ(mm)
100
ローラー幅(mm)
500
機長(mm)
3000
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)
スチール
機高(mm)
66
ローラー径(Φmm)
38.1
ローラー耐荷重(kg/本)
60
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません