3/22より値下げ!現場を応援

MTT-3000 MT型タンク 架台付タイプ スイコー 62469674 MTT-3000 MT型タンク 架台付タイプ スイコー 62469674

MT型タンク 架台付タイプ

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62469674 品番 MTT-3000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別) 値下げ
699,800

本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。
天板、側面に15A〜100Aまでのノズルを取り付け可能です。
上下バルブ付の液面計を標準装備しています。
底面はテーパー形状で専用架台付の完全排液型です。
底面ドレンに50Aボールバルブを標準装備しています。

容量(L)3000 高さ(mm)1952 用途農作業・工場における設置用タンクとして。 トラスコ品番456-9806 材質ポリエチレン(PE) 注水口内径(mm)500 外寸法・奥行(mm)2130 外寸法・間口(mm)2130
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする