※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

制御盤キャビネット 奥行200mm(両扉)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62470338 品番 RA20-1014-2
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。
左右に連結が可能です。
機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
接地端子は、公共建築工事標準仕様です。

トラスコ品番149-0610 材質スチール ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B) 高さ(mm)1400 奥行(mm)200 間口(mm)1000 有効深さ(mm)176 基板寸法(mm)取付:920×1320 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※両扉の製品は防水性がありません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-19
用途:
工場の分電盤に使いました。
渡辺電工社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

丈夫な配電盤で、必要十分な配電盤で、最高でした。
内容が広くて、ブレーカーの配置がしやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする