※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

屋外用制御盤キャビネット 奥行300mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62470767 品番 OR30-129-2
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。
施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)
屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。

トラスコ品番146-5956 材質スチール ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B) 高さ(mm)900 奥行(mm)300 間口(mm)1200 有効深さ(mm)276 基板寸法(mm)取付:1120×820 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする