※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
熱機器収納キャビネット 奥行160mm(片扉)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62470950
品番
B16-57L
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。
トラスコ品番
129-3605
材質
スチール
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
高さ(mm)
700
奥行(mm)
160
間口(mm)
500
有効深さ(mm)
128
基板寸法(mm)
取付:420×620
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません