キー付耐候プラボックス 屋根付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62471354 品番 OPK20-46A
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

シリンダー錠N200番キーによる施錠が可能です。
配線用ノックアウト付です。
耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。

仕様屋根付、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工 トラスコ品番149-1041 材質AAS樹脂 質量(kg)5.6 Nホワイトグレー色(N8.5) 高さ(mm)600 奥行(mm)200 間口(mm)400 規格CA(CA200、CA-G04) ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)(鍵番号の変更はできません) 保護等級IP44 有効深さ(mm)166 設置場所屋外用 材質(扉)- 色(扉)- 色(屋根)- 基板寸法(mm)取付:320X490 基板寸法(縦×横)(mm)490×320(取付) RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm) 外形寸法縦(mm)621 色(ボデー)- 寸法(横×縦×深さ)(mm)400×600×200 ボックス板厚(mm)扉・ボデー:2.2〜3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする