曜日別特売
OPK20-65CA キー付耐候プラボックス 屋根付 日東工業 62471440

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キー付耐候プラボックス 屋根付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
有効深さ(mm)165
基板寸法(mm)取付:520×390×15
基板寸法(縦×横)(mm)390×520(取付)
内容量1個注文コード62471440品番OPK20-65CA
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シリンダー錠N200番キーによる施錠が可能です。
配線用ノックアウト付です。
耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。

仕様屋根付・透明扉、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工トラスコ品番149-1035材質本体、屋根:AAS樹脂質量(kg)7.1-高さ(mm)500奥行(mm)200間口(mm)600規格CA(CA200、CA-G04)ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)(鍵番号の変更はできません)保護等級IP44有効深さ(mm)165設置場所屋外用材質(扉)アクリル樹脂色(扉)ライトスモーク色色(屋根)Nホワイトグレー色(N8.5)基板寸法(mm)取付:520×390×15基板寸法(縦×横)(mm)390×520(取付)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)外形寸法縦(mm)521色(ボデー)Nホワイトグレー色(N8.5)寸法(横×縦×深さ)(mm)600×500×200ボックス板厚(mm)扉・ボデー:2.2~3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする