※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効深さ(mm)165 基板寸法(mm)取付:420X390 材質ABS樹脂 注文コード62471458 品番P20-55A
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は有効深さ・基板寸法・材質など7種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。
底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。

仕様木製基板寸法横×縦×板厚(mm):420×390×15 トラスコ品番149-1019 材質ABS樹脂 ホワイトグレー(5YR8.5/0.5) 高さ(mm)500 奥行(mm)200 間口(mm)500 有効深さ(mm)165 基板寸法(mm)取付:420X390 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする