曜日別特売
P20-45CA プラボックス 日東工業 62471519

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個有効深さ(mm)169基板寸法(mm)取付:320X390材質本体、屋根:ABS樹脂、扉:アクリル樹脂注文コード62471519品番P20-45CA
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。
底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。

仕様木製基板寸法横×縦×板厚(mm):320×390×15トラスコ品番149-1001材質本体、屋根:ABS樹脂、扉:アクリル樹脂本体、屋根:ホワイトグレー(5YR8.5/0.5) 扉:ライトスモーク高さ(mm)500奥行(mm)200間口(mm)400有効深さ(mm)169基板寸法(mm)取付:320X390RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする