※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
有効深さ(mm)148
基板寸法(mm)取付:420X290
材質本体、屋根:ABS樹脂、扉:アクリル樹脂
注文コード62471564
品番OP18-54CA
参考基準価格(税別)¥12,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
この商品は有効深さ・基板寸法・材質など10種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。
底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。