※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
90°十手フック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62471659
品番
38945
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
角バーに取付可能な一般的なフックです。
仕様
●フック寸法 径×長さ(mm):6×250●最大積載量(kg/本):3
トラスコ品番
114-2548
適合機種
奥行き14mm角バー
材質
スチール製クロームメッキ
高さ(mm)
24
品名
90°十手フック 6Φ-250
奥行(mm)
250
間口(mm)
6
最大積載量(kg/台)
1.5
最大積載量(kg/個)
1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません