※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
ネット用十手フック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62471799
品番
37578
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
50ピッチネット用の一般的なフックです。
仕様
●フック寸法 径×長さ(mm):6×200●最大積載量(kg/本):2
トラスコ品番
114-2606
材質
スチール製クロームメッキ
品名
ネット用十手フック 6Φ-200
奥行(mm)
200
間口(mm)
6
最大積載量(kg/台)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません