※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
KZサイドネットセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62471844
品番
SX8206
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
陳列什器オプションパーツです。
片面什器のこぼれ止めとして使用でき、フックの取り付けなども可能です。
仕様
ネットピッチ(mm):50
トラスコ品番
114-2686
セット内容
サイドネット・爪金具×2・下金具
材質
スチール粉体塗装
高さ(mm)
1800
品名
N)KZサイドネットセット 350×1800
奥行(mm)
16
間口(mm)
350
色(本体)
ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません