※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SX8213 KZサイドネットセット タテヤマアドバンス 62471878 SX8213 KZサイドネットセット タテヤマアドバンス 62471878 SX8213 KZサイドネットセット タテヤマアドバンス 62471878 SX8213 KZサイドネットセット タテヤマアドバンス 62471878

KZサイドネットセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62471878 品番 SX8213
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

陳列什器オプションパーツです。
片面什器のこぼれ止めとして使用でき、フックの取り付けなども可能です。

仕様ネットピッチ(mm):50 トラスコ品番114-2689 セット内容サイドネット・爪金具×2・下金具 材質スチール粉体塗装 高さ(mm)1800 品名N)KZサイドネットセット 450×1800 奥行(mm)16 間口(mm)450 色(本体)ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする