SYS-SPP-000JP カンツール 管内検査カメラシステム カンツール 62472176 SYS-SPP-000JP カンツール 管内検査カメラシステム カンツール 62472176

カンツール 管内検査カメラシステム

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 62472176 品番 SYS-SPP-000JP
参考基準価格(税別)¥2,400,000 販売価格(税込) ¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000

優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できます。
制御器は動画と静止画の記録可能です。

用途屋内・屋外排水管の調査に。 付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USBケーブル、Φ75mm用スキッド(カメラヘッドΦ41mm用) トラスコ品番137-1548 幅(mm)370 高さ(mm)890 奥行(mm)690 電源(V)AC100 ケーブル長(m)60 適合管径(Φmm)Φ50〜Φ200 ヘッド径(Φmm)41 ディスプレイ8インチ
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする