曜日別特売
EVP-1 Pitコンセントタイプ 日東工業 62472210

Pitコンセントタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量
1台
注文コード
62472210
品番
EVP-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,500

本体内部に充電用コネクタを収納することで雨・汚れを防止します。
基礎工事が不要な施工性に優れた壁掛けタイプです。
車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。
注意:充電コネクタケーブルは付属していません。
洗練されたデザインで店舗・住宅の美観に適しています。
防塵・防水構造の為、屋外での設置が可能です。

トラスコ品番
148-8435
ブラック塗装(N1)
タイプ
コンセントなし
コンセント
WK4322・WK4311シリーズ(パナソニック)
高さ(mm)
770
奥行(mm)
140
間口(mm)
205
塗装色
ブラック塗装(N1)
注意
※充電コネクタケーブルは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62472210EVP-184620264EVP-1EVP-1 充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ(コンセントなし) 日東工業 84620264充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ(コンセントなし)日東工業1台
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする