積水
積水の 道路用品
積水の その他道路用品
仮設可搬ライン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62472910
品番
TG-PLL-BL-W-5S-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ピタッと置くだけで簡単設置で仮可搬ラインなどに便利です。
用途
工事規制区間内における仮誘導ラインに、道路路肩作業などでの仮ラインに、切り廻し仮設道路での仮ラインに
仕様
取付仕様:5連結式
トラスコ品番
153-2023
セット内容
取扱説明書
材質
リング部:TPO樹脂
長さ(mm)
3000
幅(mm)
600
色
リング色:黒 ライン色:白
注意
※公道での使用に際しては、ピタリングライン使用の旨を「道路使用許可申請書」の中に明記し、使用する場所を管轄する警察署から許可を受けるようにして下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません