エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62472928 品番APDQO-FF100
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は329,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

200Lタンクの清掃が最短5分で完了します。
切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。
200Lと100Lのオープンドラム缶用になります。
研磨の回収も可能です。
オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。

用途
工作機械の切削油の清掃・再利用に
切削油と切粉を分離
工作機械の清掃に
仕様●エア接続口:2024/01/04●使用空気圧(L/min):300●使用空気圧力(MPa)統合:0.4〜0.6 トラスコ品番160-8120 材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38) 幅(mm)475 高さ(mm)870 奥行(mm)475 最大吐出量(L/min)110 集塵容量(L)100 騒音値(dB)90 吸水量(L)120(供給エアホースΦ12) 使用可能粘度(cP)500 最大真空圧(kPa)25
注意
※ドラム缶・キャリーは別売りです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする