※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
角バーセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62472964
品番
S60850
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
陳列什器オプションパーツです。
仕様
最大積載量(kg/本):30
トラスコ品番
202-8083
セット内容
角バー×1・ブラケット×2
材質
スチール製クロームメッキ
品名
角バーセット 750×50
奥行(mm)
50
間口(mm)
750
色(本体)
クロムメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません