※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角バーセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62472998 品番 S60853
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

陳列什器オプションパーツです。

仕様最大積載量(kg/本):30 トラスコ品番202-8085 セット内容角バー×1・ブラケット×2 材質スチール製クロームメッキ 品名角バーセット 750×200 奥行(mm)200 間口(mm)750 色(本体)クロムメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする