※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
シグマフック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62473050
品番
040032-CH
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
長尺商品の横倒れ防止のフックです。
別途購入の角バーセット2セットと併せてご使用ください。
用途
陳列物の横倒れ防止用。
仕様
フック寸法 径×長さ(mm):8×400
トラスコ品番
201-7479
材質
スチール製クロームメッキ
高さ(mm)
600
品名
シグマフック D400
奥行(mm)
400
間口(mm)
30
寸法H(mm)
600
寸法D1(mm)
400
寸法D2(mm)
300
色(本体)
クロームメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません