※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S86498-WH フック用樹脂レールセット 白 タテヤマアドバンス 62473156 S86498-WH フック用樹脂レールセット 白 タテヤマアドバンス 62473156 S86498-WH フック用樹脂レールセット 白 タテヤマアドバンス 62473156

フック用樹脂レールセット 白

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62473156 品番 S86498-WH
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

一直線で整った陳列ができるフック用のレールです。
レール部分には値札やPOPを挟むことができます。

用途フック付き商品の陳列に。 仕様フック寸法 径×長さ(mm):6×200 トラスコ品番201-7496 セット内容十手フック×3本、樹脂レール×1本、取付ホルダー×3個、樹脂レール×1本、取付ホルダー×3個 材質フック:スチール製クロームメッキ、樹脂レール、ホルダー:樹脂 奥行(mm)200 間口(mm)1200 色(本体)ホワイト 最大積載量(kg/台)2
注意
※角バーセットは別途ご購入ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする