※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

可搬式集塵機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62473235 品番JS4-10-50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥609,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

解体などの作業現場で発生する粉じんを大風量で吸引します。
軽量かつ丈夫なボディ構造により、屋外でフレキシブルに活躍します。

用途空調ダクト・各種フィルタ・エアコンブロー一部のクリーニングなど 付属品なし トラスコ品番207-7759 出力(kW)0.6 周波数(Hz)50 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz9/9 集塵容量(L)40.6 電源コード(m)6 本体寸法(mm)奥行640 本体寸法(mm)高さ950 本体寸法(mm)幅640 騒音値(dB(A))(50/60Hz)75 吸込口径(Φmm)125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする