※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
鶴見製作所
鶴見製作所の 換気/設備用品
鶴見製作所の 集塵機
鶴見製作所の 集塵機本体
可搬式集塵機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62473244
品番
JS4-10-60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥609,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
解体などの作業現場で発生する粉じんを大風量で吸引します。
軽量かつ丈夫なボディ構造により、屋外でフレキシブルに活躍します。
用途
空調ダクト・各種フィルタ・エアコンブロー一部のクリーニングなど
付属品
なし
トラスコ品番
207-7760
出力(kW)
0.99
周波数(Hz)
60
電源(V)
単相100
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
10.2/10.2
集塵容量(L)
40.6
電源コード(m)
6
本体寸法(mm)奥行
640
本体寸法(mm)高さ
950
本体寸法(mm)幅
640
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
78
吸込口径(Φmm)
125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません