デジタル検査カメラ”バリュースコープ 小口径

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62473278 品番VSP1430
参考基準価格(税別)¥360,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。
SDカードに動画、静止画を記録できます。
丈夫なサファイヤレンズカバーです。
取り外し可能なケーブルリールです。
カラーCCD、モニターです。
より細い管の調査に適した小口径仕様です。

用途排水管内の点検に。 付属品SDカード、スキッド:30mm用 仕様●カメラヘッド(mm):Φ14×14●カメラ解像度:31万画素 トラスコ品番248-4786 材質アルミケース内蔵 幅(mm)480 高さ(mm)300 タイプ調査カメラ 奥行(mm)350 電源(V)AC100 ケーブル長(m)30 適合管径(Φmm)20〜65 ヘッド径(Φmm)14 ディスプレイ7インチ ケーブル径(Φmm)4.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする