適合機種(2019/5月現在)【ドコモ】SO-01L (Xperia XZ3)、SO-04K (Xperia XZ2 Premium)、SO-05K (Xperia XZ2 Compact)、SO-03K (Xperia XZ2)、HW-01K (HUAWEI P20 Pro)、【au】SOV39 (Xperia XZ3)、SOV38 (Xperia XZ2 Premium)、SOV37 (Xperia XZ2)、【ソフトバンク】Xperia XZ3、Xperia XZ2、HUAWEI Mate 20 Pro、HUAWEI Mate 10 Pro、【MVNO機種】HUAWEI Mate 10 Pro、HUAWEI P20、OPPO R17 Pro
色ホワイト
ケーブル長(cm)約6
オス形状USB Type-C
メス形状3.5mmステレオ端子、USB Type-C